Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DEVI - Fűtőkábel fűtőszőnyeg 4m2 (400W) 0,5x8m GT10659 - 140F0307

MásolásMásolás
DEVI - Fűtőkábel fűtőszőnyeg 4m2 (400W) 0,5x8m GT10659

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - fűtőszőnyeg

  • Hordozógyékénnyel - Igen

  • Fűtővezeték rögzítése - ragasztott

  • Felület - 4 m2

  • Fűtővezeték terhelése - 11 W/m

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5703466202562

Sonepar cikkszám

GT10659

Gyártói cikkszám

140F0307

Gyártói típuskód

DSVF-100/4

Kivitel:

fűtőszőnyeg

Hordozógyékénnyel:

Igen

Fűtővezeték rögzítése:

ragasztott

Felület:

4 m2

Fűtővezeték terhelése:

11 W/m

Csatlakozási teljesítmény:

400-400 W

Hosszúság:

8000 mm

Szélesség:

500 mm

Hidegvezetékek száma:

2

Hidegvezetékek hossza:

4000 mm

Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; Szerelősín C profil 30x15mm/2m GO típ.