Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DEVI - Fűtőkábel fűtőszőnyeg 5m2 (750W) 0,5x10m G44853 - 140F0336

MásolásMásolás
DEVI - Fűtőkábel fűtőszőnyeg 5m2 (750W) 0,5x10m G44853

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - fűtőszőnyeg

  • Hordozógyékénnyel - Igen

  • Teljesítmény - 150 W/m2

  • Fűtővezeték rögzítése - ragasztott

  • Felület - 5 m2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5703466202852

Sonepar cikkszám

G44853

Gyártói cikkszám

140F0336

Gyártói típuskód

DSVF-150/5

Kivitel:

fűtőszőnyeg

Hordozógyékénnyel:

Igen

Teljesítmény:

150 W/m2

Fűtővezeték rögzítése:

ragasztott

Felület:

5 m2

Fűtővezeték terhelése:

11 W/m

Csatlakozási teljesítmény:

750-750 W

Öntapadós:

Igen

Szobatermosztáttal:

Nem

Hosszúság:

10000 mm

Szabályozóval:

Nem

Szélesség:

500 mm

Nedves helyiségekhez alkalmas:

Igen

Vastagság:

3 mm

Padlóhőmérsékleti szenzorral:

Nem

Hidegvezetékek száma:

1

Hidegvezetékek hossza:

4000 mm

Szabad felületi fűtéshez alkalmas:

Nem

Tetőfelület fűtésnek alkalmas:

Nem

Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Fűtőszőnyeg ; Fűtőkábel fűtőszőnyeg 5m2 (750W) 0,5x10m