DEVI - Fűtőkábel fűtőszőnyeg 8m2 ( 800W ) GT05726 - 140F0311
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - fűtőszőnyeg
Hordozógyékénnyel - Igen
Fűtővezeték rögzítése - ragasztott
Csatlakozási teljesítmény - 800-800 W
Fűtővezeték terhelése - 11 W/m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5703466202609
Sonepar cikkszám
GT05726
Gyártói cikkszám
140F0311
Gyártói típuskód
DSVF-100/8
Kivitel:
fűtőszőnyeg
Hordozógyékénnyel:
Igen
Fűtővezeték rögzítése:
ragasztott
Csatlakozási teljesítmény:
800-800 W
Fűtővezeték terhelése:
11 W/m
Felület:
8 m2
Hosszúság:
16000 mm
Szélesség:
50 mm
Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Fűtőszőnyeg ; Fűtőkábel fűtőszőnyeg 8m2 ( 800W )