Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DEVI - Fűtőkábel önszabályozós 18W/m 10C-on fekete G51235 - 98300809

MásolásMásolás
DEVI - Fűtőkábel önszabályozós 18W/m 10C-on fekete G51235

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Max. tartási hőmérséklet - 65 °C

  • Fűtőteljesítmény - 18 W/m

  • Átmérő - 0 mm

  • Magasság - 5.8 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5703435005576

Sonepar cikkszám

G51235

Gyártói cikkszám

98300809

Gyártói típuskód

ICEGUARD

Névleges feszültség:

230 V

Max. tartási hőmérséklet:

65 °C

Fűtőteljesítmény:

18 W/m

Átmérő:

0 mm

Magasság:

5.8 mm

Szélesség:

11.8 mm

Hosszúság:

300 m

Szín:

szürke

Alkalmazás:

egyéb

Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Fűtőkábel ; Fűtőkábel önszabályozós 18W/m 10C-on fekete