Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DEVI - Fűtőkábel rögzítő alu ragszalag GT64821 - 19805076

MásolásMásolás
DEVI - Fűtőkábel rögzítő alu ragszalag GT64821

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 0 mm

  • Anyag - alumínium

  • Kétoldalas - Nem

  • Vastagság - 0 mm

  • Hosszúság - 50 m

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT64821

Gyártói cikkszám

19805076

Gyártói típuskód

DEVITAPE alu ragszalag

Szélesség:

0 mm

Anyag:

alumínium

Kétoldalas:

Nem

Vastagság:

0 mm

Hosszúság:

50 m

UV-fény álló:

Nem

Áttetsző:

Nem

Vulkanizáló:

Nem

Szigetelő:

Nem

Hőállóság:

-20-100 °C

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Önkioltó:

Nem

Önhegesztő/amalgáló:

Nem

Magasfeszültséghez használható:

Nem

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Ragasztó-/szigetelőszalag ; Fűtőkábel rögzítő alu ragszalag