Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DEVI - Fűtőkábel rögzítő szalag Devifast 5m G33316 - 19808187

MásolásMásolás
DEVI - Fűtőkábel rögzítő szalag Devifast 5m G33316

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - acél

  • Felület - galvanikus/elektrolitikus cinkezett

  • Szélesség - 25 mm

  • Szín - egyéb

  • Perforáció átmérője - 5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5703464000337

Sonepar cikkszám

G33316

Gyártói cikkszám

19808187

Gyártói típuskód

DEVIFAST5

Anyag:

acél

Felület:

galvanikus/elektrolitikus cinkezett

Szélesség:

25 mm

Szín:

egyéb

Perforáció átmérője:

5 mm

Perforációs sorok száma:

1

Anyag minősége:

egyéb

Rögzítéstechnika ; Hiltiszalag ; Fűtőkábel rögzítő szalag Devifast 5m