DEVI - Fűtőkábel rögzítő szalag Devifast 5m GT93436 - 19808234
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - egyéb
Felület - galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Szélesség - 0 mm
Perforáció - egyéb
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT93436
Gyártói cikkszám
19808234
Gyártói típuskód
19808234
Anyag:
egyéb
Felület:
galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Szélesség:
0 mm
Perforáció:
egyéb
Szín:
egyéb
Perforáció átmérője:
3 mm
Perforációs sorok száma:
2
Anyag minősége:
egyéb
Perforáció szélessége:
17.9 mm
Lyukasztás iránya:
keresztbe
Perforáció hossza:
22.7 mm
Rögzítéstechnika ; Hiltiszalag ; Fűtőkábel rögzítő szalag Devifast 5m