DEVI - Tükörfűtő fólia, DEVIfoil 410x500mm GT77141 - 62000001
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hordozógyékénnyel - Nem
Teljesítmény - 200 W/m2
Felület - 0.21 m2
Fűtővezeték terhelése - 0 W/m
Csatlakozási teljesítmény - 0-40 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT77141
Gyártói cikkszám
62000001
Gyártói típuskód
Tükörfűtő fólia, DEVIfoil
Hordozógyékénnyel:
Nem
Teljesítmény:
200 W/m2
Felület:
0.21 m2
Fűtővezeték terhelése:
0 W/m
Csatlakozási teljesítmény:
0-40 W
Öntapadós:
Igen
Szobatermosztáttal:
Nem
Hosszúság:
524 mm
Szabályozóval:
Nem
Szélesség:
410 mm
Nedves helyiségekhez alkalmas:
Igen
Vastagság:
0 mm
Padlóhőmérsékleti szenzorral:
Nem
Hidegvezetékek száma:
0
Hidegvezetékek hossza:
0 mm
Szabad felületi fűtéshez alkalmas:
Nem
Tetőfelület fűtésnek alkalmas:
Nem