DEVI - Tükörfűtő fólia, DEVIfoil 710x500mm GT72731 - 62000002
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hordozógyékénnyel - Nem
Öntapadós - Igen
Csatlakozási teljesítmény - 0-70 W
Teljesítmény - 200 W/m2
Fűtővezeték terhelése - 0 W/m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT72731
Gyártói cikkszám
62000002
Gyártói típuskód
Tükörfűtő fólia, DEVIfoil
Hordozógyékénnyel:
Nem
Öntapadós:
Igen
Csatlakozási teljesítmény:
0-70 W
Teljesítmény:
200 W/m2
Fűtővezeték terhelése:
0 W/m
Hidegvezetékek száma:
0
Hidegvezetékek hossza:
0 mm
Nedves helyiségekhez alkalmas:
Igen
Szabad felületi fűtéshez alkalmas:
Nem
Tetőfelület fűtésnek alkalmas:
Nem
Felület:
0.37 m2
Hosszúság:
524 mm
Szélesség:
708 mm
Vastagság:
0 mm
Szabályozóval:
Nem
Szobatermosztáttal:
Nem
Padlóhőmérsékleti szenzorral:
Nem