Dewalt - Akkumulátor, 10.8V 2Ah XR Li-Ion SN011499 - DCB127-XJ
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges feszültség - 10.8 V
Kivitel - lítium-ion
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5035048461358
Sonepar cikkszám
SN011499
Gyártói cikkszám
DCB127-XJ
Gyártói típuskód
DCB127-XJ
Névleges feszültség:
10.8 V
Kivitel:
lítium-ion
Elektromos szerszámok és tartozékok ; Akkumulátor elektromos szerszámokhoz ; Akkumulátor, 10.8V 2Ah XR Li-Ion