Dewalt - Akkumulátor, 18,0V, 2,0Ah, Li-Ion SN010324 - DE9182-XJ
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges feszültség - 18 V
Kivitel - lítium-ion
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5035048553084
Sonepar cikkszám
SN010324
Gyártói cikkszám
DE9182-XJ
Gyártói típuskód
DE9182-XJ
Névleges feszültség:
18 V
Kivitel:
lítium-ion
Elektromos szerszámok és tartozékok ; Akkumulátor elektromos szerszámokhoz ; Akkumulátor, 18,0V, 2,0Ah, Li-Ion