Dewalt - Akkus 18,0V ütvefúró-csavarozó kefe nélküli SN052256 - DCD996P2-QW
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges feszültség - 18 V
Akkumulátor kapacitás - 5 Ah
Leszállított akkuk száma - 2
Töltőkészülékkel - Igen
Súly akkumulátorcsomaggal - 2.1 kg
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5035048644492
Sonepar cikkszám
SN052256
Gyártói cikkszám
DCD996P2-QW
Gyártói típuskód
DCD996P2-QW
Névleges feszültség:
18 V
Akkumulátor kapacitás:
5 Ah
Leszállított akkuk száma:
2
Töltőkészülékkel:
Igen
Súly akkumulátorcsomaggal:
2.1 kg
Üresjárati fordulatszám 2. sebesség:
2000-2000 1/min
Max. ütésszám:
38250 1/min
Fúró-fesztáv:
1.5-13 mm
Furatátmérő acélban (csavarozás):
15 mm
Furatátmérő kőben 1. sebességben:
16 mm
Furatátmérő fában (csavarozás):
55 mm
Szélesség:
70 mm
Magasság:
208 mm
Hosszúság:
213 mm