Dewalt - Akkus, 18V, fúrócsavarozó, 2db Li-Ion akku, GT92754 - DCD771C2-QW
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges feszültség - 18 V
Akkumulátor kapacitás - 1.3 Ah
Súly akkumulátorcsomaggal - 1.65 kg
Üresjárati fordulatszám 1. sebesség - 450-450 1/min
Üresjárati fordulatszám 2. sebesség - 1500-1500 1/min
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5035048444542
Sonepar cikkszám
GT92754
Gyártói cikkszám
DCD771C2-QW
Gyártói típuskód
DCD771C2-QW
Névleges feszültség:
18 V
Akkumulátor kapacitás:
1.3 Ah
Súly akkumulátorcsomaggal:
1.65 kg
Üresjárati fordulatszám 1. sebesség:
450-450 1/min
Üresjárati fordulatszám 2. sebesség:
1500-1500 1/min
Max. forgatónyomaték:
42 Nm
Fúró-fesztáv:
13-13 mm
Furatátmérő acélban (csavarozás):
13 mm
Furatátmérő fában (csavarozás):
30 mm
Hosszúság:
219 mm
Szélesség:
53 mm
Magasság:
191 mm