Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Dewalt - Akkus 18V-os XR kefe nélküli 2 sebességes keretszögező,2db 5.0Ah-s akku, töltő, koffer SN079764 - DCN692P2

MásolásMásolás
Dewalt - Akkus 18V-os XR kefe nélküli 2 sebességes keretszögező,2db 5.0Ah-s akku, töltő, koffer SN079764

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges feszültség - 18 V

  • Akkumulátor kapacitás - 5 Ah

  • Töltőkészülékkel - Igen

  • Szögekhez alkalmas - Igen

  • Tűzőkapocshoz alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN079764

Gyártói cikkszám

DCN692P2

Gyártói típuskód

DCN692P2-QW

Névleges feszültség:

18 V

Akkumulátor kapacitás:

5 Ah

Töltőkészülékkel:

Igen

Szögekhez alkalmas:

Igen

Tűzőkapocshoz alkalmas:

Nem

Leszállított akkuk száma:

2

Akkumulátor tulajdonság:

lítium-ion

Szöghossz:

50-90 mm

Kábelkapocshoz alkalmas:

Nem

Szögátmérő:

28-33 mm

Hosszúság:

345 mm

Szélesség:

125 mm

Magasság:

338 mm

Kéziszerszámok ; Szögbelövő (pneumatikus) ; Akkus 18V-os XR kefe nélküli 2 sebességes keretszögező,2db 5.0Ah-s akku, töltő, koffer