Dewalt - Akkus, 18V-os XR sarokcsiszoló, 125mm, 2db 4.0Ah XR Li-ion akkumulátor, kofferben GT82663 - DCG412M2-QW
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges feszültség - 18 V
Akkumulátor kapacitás - 4 Ah
Max. korongátmérő - 125 mm
Súly akkumulátorcsomaggal - 2.9 kg
Szerszámbefogás - M14
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5035048390894
Sonepar cikkszám
GT82663
Gyártói cikkszám
DCG412M2-QW
Gyártói típuskód
DCG412M2-QW
Névleges feszültség:
18 V
Akkumulátor kapacitás:
4 Ah
Max. korongátmérő:
125 mm
Súly akkumulátorcsomaggal:
2.9 kg
Szerszámbefogás:
M14
Töltőkészülékkel:
Igen
Leszállított akkuk száma:
2
Hosszúság:
400 mm
Magasság:
125 mm
Elektromos szerszámok és tartozékok ; Sarokcsiszoló (akkus) ; DCG412M2-QW