Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Dewalt - Csavarozó, ütvecsavarozó 710W, 440Nm, 1/2''-os befogó SN000744 - DW292-QS

MásolásMásolás
Dewalt - Csavarozó, ütvecsavarozó 710W, 440Nm, 1/2''-os befogó SN000744

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges teljesítményfelvétel - 710 W

  • Üresjárati fordulatszám - 2200-2200 1/min

  • Szerszámbefogás - 1/2 coll

  • Gép tömege - 3.2 kg

  • Feszültség - 230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5035048136331

Sonepar cikkszám

SN000744

Gyártói cikkszám

DW292-QS

Gyártói típuskód

DW292-QS

Névleges teljesítményfelvétel:

710 W

Üresjárati fordulatszám:

2200-2200 1/min

Szerszámbefogás:

1/2 coll

Gép tömege:

3.2 kg

Feszültség:

230 V

Frekvencia:

50-50 Hz

Ütésszám:

2700-2700 1/min

Max. forgatónyomaték:

440 Nm

Hosszúság:

292 mm

Magasság:

216 mm

Elektromos szerszámok és tartozékok ; Fúró/csavarozó (elektromos) ; Csavarozó, ütvecsavarozó 710W, 440Nm, 1/2"-os befogó