Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Dewalt - Csempevágó vizes 110mm 1300W GT73516 - DWC410-QS

MásolásMásolás
Dewalt - Csempevágó vizes 110mm 1300W GT73516

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges teljesítményfelvétel - 1300 W

  • Vágási mélység (90°) - 34 mm

  • Fűrészlapátmérő - 110 mm

  • Fűrészlapfurat - 20 mm

  • Súly - 3 kg

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5035048296363

Sonepar cikkszám

GT73516

Gyártói cikkszám

DWC410-QS

Gyártói típuskód

DWC410-QS

Névleges teljesítményfelvétel:

1300 W

Vágási mélység (90°):

34 mm

Fűrészlapátmérő:

110 mm

Fűrészlapfurat:

20 mm

Súly:

3 kg

Feszültség:

230 V

Frekvencia:

50-50 Hz

Elektromos szerszámok és tartozékok ; Csempevágó ; Csempevágó vizes 110mm 1300W