Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Dewalt - Dekopírfűrész 701W ,felsőfog,lengőlöketes GT68951 - DW331K-QS

MásolásMásolás
Dewalt - Dekopírfűrész 701W ,felsőfog,lengőlöketes GT68951

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges teljesítményfelvétel - 701 W

  • Vágómélység fában - 135 mm

  • Löket - 26 mm

  • Gép tömege - 2.8 kg

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5035048127766

Sonepar cikkszám

GT68951

Gyártói cikkszám

DW331K-QS

Gyártói típuskód

DW331K-QS

Névleges teljesítményfelvétel:

701 W

Vágómélység fában:

135 mm

Löket:

26 mm

Gép tömege:

2.8 kg

Elektromos szerszámok és tartozékok ; Dekopírfűrész ; Dekopírfűrész 701W ,felsőfog,lengőlöketes