Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Dewalt - DS400 / 1-70-323 Tárolódoboz GT65849 - 1-70-323

MásolásMásolás
Dewalt - DS400 / 1-70-323 Tárolódoboz GT65849

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - láda

  • Anyag - műanyag

  • Átmérő - 550 mm

  • Magasság - 408 mm

  • Vállszíjjal - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3253561703232

Sonepar cikkszám

GT65849

Gyártói cikkszám

1-70-323

Gyártói típuskód

DS400 / 1-70-323

Kivitel:

láda

Anyag:

műanyag

Átmérő:

550 mm

Magasság:

408 mm

Vállszíjjal:

Nem

Szélesség:

366 mm

Zárral:

Igen

Kivehető rekesz:

Igen

Kéziszerszámok ; Szerszámosláda/-koffer ; DS400 / 1-70-323 Tárolódoboz