Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Dewalt - Fémfúrószár EXTREME2 6.0mm 10db/csomag GT90092 - DT5549

MásolásMásolás
Dewalt - Fémfúrószár EXTREME2 6.0mm 10db/csomag GT90092

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fúrók átmérője - 6 mm

  • Teljes hossz - 93 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5035048052198

Sonepar cikkszám

GT90092

Gyártói cikkszám

DT5549

Gyártói típuskód

DT5549

Fúrók átmérője:

6 mm

Teljes hossz:

93 mm

Elektromos szerszámok és tartozékok ; Rendszertartozék elektromos szerszámokhoz ; Fémfúrószár EXTREME2 6.0mm 10db/csomag