Dewalt - Fémfúrószár EXTREME2 8.0mm 10db/csomag GT90093 - DT5553
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fúrók átmérője - 8 mm
Teljes hossz - 117 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5035048052235
Sonepar cikkszám
GT90093
Gyártói cikkszám
DT5553
Gyártói típuskód
DT5553
Fúrók átmérője:
8 mm
Teljes hossz:
117 mm
Elektromos szerszámok és tartozékok ; Rendszertartozék elektromos szerszámokhoz ; Fémfúrószár EXTREME2 8.0mm 10db/csomag