Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Dewalt - Fúrógéptartó övre 170x45x305mm SN009678 - DWST1-75653

MásolásMásolás
Dewalt - Fúrógéptartó övre 170x45x305mm SN009678

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - táska

  • Anyag - anyag

  • Átmérő - 0 mm

  • Gördíthető - Nem

  • Rekeszek száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3253561756535

Sonepar cikkszám

SN009678

Gyártói cikkszám

DWST1-75653

Gyártói típuskód

DWST1-75653

Kivitel:

táska

Anyag:

anyag

Átmérő:

0 mm

Gördíthető:

Nem

Rekeszek száma:

1

Magasság:

305 mm

Vállszíjjal:

Nem

Anyag minősége:

poliészter

Szélesség:

170 mm

Zárral:

Nem

Teleszkópos fogantyúval:

Nem

Mélység:

45 mm

Rekesz elválasztó:

Igen

Szivaccsal:

Nem

Lakatszemmel:

Nem

Szín:

fekete

Élénkvörös:

Nem

Kivehető rekesz:

Nem

Kéziszerszámok ; Szerszámosláda/-koffer ; Fúrógéptartó övre 170x45x305mm