Dewalt - Fúrókalapács SDS-Plus 3-üzemmód 22mm 720W 2,0Joule SN003146 - D25033K-QS
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges teljesítményfelvétel - 710 W
Üresjárati fordulatszám - 0-1550 1/min
Egyes ütések max. energiája - 2 J
Szerszámbefogás - SDS-plus befogású
Gép tömege - 2.5 kg
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5035048546888
Sonepar cikkszám
SN003146
Gyártói cikkszám
D25033K-QS
Gyártói típuskód
D25033K-QS
Névleges teljesítményfelvétel:
710 W
Üresjárati fordulatszám:
0-1550 1/min
Egyes ütések max. energiája:
2 J
Szerszámbefogás:
SDS-plus befogású
Gép tömege:
2.5 kg
Max. ütésszám:
5680 1/min
Furatátmérő acél:
13 mm
Elektromos szerszámok és tartozékok ; Fúrókalapács (elektromos) ; Fúrókalapács SDS-Plus 3-üzemmód 22mm 720W 2,0Joule