Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Dewalt - Fúrószár SDS-Plus EXTREME2, 12,0 x 200 x 150 GT76703 - DT9553-QZ

MásolásMásolás
Dewalt - Fúrószár SDS-Plus EXTREME2, 12,0 x 200 x 150 GT76703

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fúrók átmérője - 12 mm

  • Felfogórendszer - SDS-plus

  • Teljes hossz - 200 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5035048055281

Sonepar cikkszám

GT76703

Gyártói cikkszám

DT9553-QZ

Gyártói típuskód

DT9553-QZ

Fúrók átmérője:

12 mm

Felfogórendszer:

SDS-plus

Teljes hossz:

200 mm

Elektromos szerszámok és tartozékok ; Fúrószár ; Fúrószár SDS-Plus EXTREME2, 12,0 x 200 x 150