Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Dewalt - Fúrószár SDS-Plus XLR 10x160x100 GT71623 - DT8928-QZ

MásolásMásolás
Dewalt - Fúrószár SDS-Plus XLR 10x160x100 GT71623

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Betonhoz használható - Igen

  • Fúrók átmérője - 10 mm

  • Felfogórendszer - SDS-plus

  • Élhossz - 100 mm

  • Alkalmas kőhöz - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5035048077894

Sonepar cikkszám

GT71623

Gyártói cikkszám

DT8928-QZ

Gyártói típuskód

DT8928-QZ

Betonhoz használható:

Igen

Fúrók átmérője:

10 mm

Felfogórendszer:

SDS-plus

Élhossz:

100 mm

Alkalmas kőhöz:

Igen

Teljes hossz:

160 mm

Elektromos szerszámok és tartozékok ; Fúrószár ; Fúrószár SDS-Plus XLR 10x160x100