Dewalt - Fúrószár SDS-Plus XLR 6x210x150 SN052356 - DT8914-QZ
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Betonhoz használható - Igen
Fúrók átmérője - 6 mm
Felfogórendszer - SDS-plus
Élhossz - 150 mm
Alkalmas kőhöz - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5035048077757
Sonepar cikkszám
SN052356
Gyártói cikkszám
DT8914-QZ
Gyártói típuskód
DT8914-QZ
Betonhoz használható:
Igen
Fúrók átmérője:
6 mm
Felfogórendszer:
SDS-plus
Élhossz:
150 mm
Alkalmas kőhöz:
Igen
Teljes hossz:
210 mm
Elektromos szerszámok és tartozékok ; Fúrószár ; Fúrószár SDS-Plus XLR 6x210x150