Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Dewalt - Fúrószár SDS-Plus XLR 8x210x150 SN017566 - DT8924-QZ

MásolásMásolás
Dewalt - Fúrószár SDS-Plus XLR 8x210x150 SN017566

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Betonhoz használható - Igen

  • Fúrók átmérője - 8 mm

  • Felfogórendszer - SDS-plus

  • Élhossz - 150 mm

  • Alkalmas kőhöz - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5035048077856

Sonepar cikkszám

SN017566

Gyártói cikkszám

DT8924-QZ

Gyártói típuskód

DT8924-QZ

Betonhoz használható:

Igen

Fúrók átmérője:

8 mm

Felfogórendszer:

SDS-plus

Élhossz:

150 mm

Alkalmas kőhöz:

Igen

Teljes hossz:

210 mm

Elektromos szerszámok és tartozékok ; Fúrószár ; Fúrószár SDS-Plus XLR 8x210x150