Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Dewalt - Gyalu 600W 2,5mm GT63309 - DW680

MásolásMásolás
Dewalt - Gyalu 600W 2,5mm GT63309

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges teljesítményfelvétel - 600 W

  • Gyaluszélesség - 82 mm

  • Gyalumélység - 2.5-2.5 mm

  • Max. vájatmélység - 12 mm

  • Gép tömege - 3.2 kg

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5011402291458

Sonepar cikkszám

GT63309

Gyártói cikkszám

DW680

Gyártói típuskód

DW680

Névleges teljesítményfelvétel:

600 W

Gyaluszélesség:

82 mm

Gyalumélység:

2.5-2.5 mm

Max. vájatmélység:

12 mm

Gép tömege:

3.2 kg

Feszültség:

230 V

Frekvencia:

50-50 Hz

Gyalutalp hossza:

290 mm

Hosszúság:

290 mm

Magasság:

170 mm

Elektromos szerszámok és tartozékok ; Gyalu (elektromos) ; Gyalu 600W 2,5mm