Dewalt - Kardfűrész 1200W el lengőlöketszabályzás GT65633 - DW311K
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges teljesítményfelvétel - 1200 W
Löket - 28 mm
Üresjárati löketszám - 2600-2600 1/min
Vágómélység fában - 300 mm
Súly - 4 kg
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5035048935996
Sonepar cikkszám
GT65633
Gyártói cikkszám
DW311K
Gyártói típuskód
DW311K-QS
Névleges teljesítményfelvétel:
1200 W
Löket:
28 mm
Üresjárati löketszám:
2600-2600 1/min
Vágómélység fában:
300 mm
Súly:
4 kg
Frekvencia:
50-50 Hz
Feszültség:
230 V
Vágás mélysége acéllemezben (400 N/mm2):
130 mm
Hosszúság:
460 mm
Magasság:
60 mm
Elektromos szerszámok és tartozékok ; Dekopírfűrész ; Kardfűrész 1200W el lengőlöketszabályzás