Dewalt - Lézer, 2 pontos keresztszálas vonallézer, 50m tart, önbeálló IP54 SN004924 - DW0822-XJ
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Jelszakasz hossza - 15 m
Lézerosztály - 2-es osztály
Forgó jelszakasz - Nem
Védettség - IP54
Szélesség - 130 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5035048475935
Sonepar cikkszám
SN004924
Gyártói cikkszám
DW0822-XJ
Gyártói típuskód
DW0822-XJ
Jelszakasz hossza:
15 m
Lézerosztály:
2-es osztály
Forgó jelszakasz:
Nem
Védettség:
IP54
Szélesség:
130 mm
Magasság:
60 mm
Hosszúság:
130 mm
Súly:
786 kg
Mérő és ellenőrző berendezések ; Többfunkciós mérőműszer ; Lézer, 2 pontos keresztszálas vonallézer, 50m tart, önbeálló