Dewalt - Porszívó 1400W ipari 30 liter SN007193 - DWV901L-QS
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Levegőmennyiség szívómotoronként - 68 l/s
Tartálytérfogat - 30 l
Névleges teljesítményfelvétel - 1400 W
Gép tömege - 9.5 kg
Szívómotorok száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5035048467404
Sonepar cikkszám
SN007193
Gyártói cikkszám
DWV901L-QS
Gyártói típuskód
DWV901L-QS
Levegőmennyiség szívómotoronként:
68 l/s
Tartálytérfogat:
30 l
Névleges teljesítményfelvétel:
1400 W
Gép tömege:
9.5 kg
Szívómotorok száma:
1
Bekapcsolóautomatika elektromos szerszámok:
Igen
Bekapcsolóautomatika sűrített levegős szerszámok:
Nem
Háztartási kiskészülékek ; Porszívó ; Porszívó 1400W ipari 30 liter