Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Dewalt - Sarokcsiszoló 125mm 1200W porkilőkő SN012679 - DWE4217-QS

MásolásMásolás
Dewalt - Sarokcsiszoló 125mm 1200W porkilőkő SN012679

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges teljesítményfelvétel - 1200 W

  • Max. korongátmérő - 125 mm

  • Üresjárati fordulatszám - 11000-11000 1/min

  • Szerszámbefogás - M14

  • Gép tömege - 1.85 kg

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5035048464557

Sonepar cikkszám

SN012679

Gyártói cikkszám

DWE4217-QS

Gyártói típuskód

DWE4217-QS

Névleges teljesítményfelvétel:

1200 W

Max. korongátmérő:

125 mm

Üresjárati fordulatszám:

11000-11000 1/min

Szerszámbefogás:

M14

Gép tömege:

1.85 kg

Frekvencia:

50-50 Hz

Feszültség:

230 V

Vibráció EN 60745 szerint:

8.3 m/s2

Hosszúság:

285 mm

Magasság:

80 mm

Elektromos szerszámok és tartozékok ; Sarokcsiszoló (elektromos) ; Sarokcsiszoló 125mm 1200W porkilőkő