Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Dewalt - Sarokcsiszoló, 125mm, 800W SN019978 - DWE4057

MásolásMásolás
Dewalt - Sarokcsiszoló, 125mm, 800W SN019978

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges teljesítményfelvétel - 800 W

  • Max. korongátmérő - 125 mm

  • Üresjárati fordulatszám - 11800-11800 1/min

  • Szerszámbefogás - M14

  • Gép tömege - 1.8 kg

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5035048633847

Sonepar cikkszám

SN019978

Gyártói cikkszám

DWE4057

Gyártói típuskód

DWE4057

Névleges teljesítményfelvétel:

800 W

Max. korongátmérő:

125 mm

Üresjárati fordulatszám:

11800-11800 1/min

Szerszámbefogás:

M14

Gép tömege:

1.8 kg

Frekvencia:

50-50 Hz

Feszültség:

230 V

Vibráció EN 60745 szerint:

9.4 m/s2

Hosszúság:

270 mm

Magasság:

80 mm

Elektromos szerszámok és tartozékok ; Sarokcsiszoló (elektromos) ; Sarokcsiszoló, 125mm, 800W