Dewalt - Sarokcsiszoló 18,0V, 125mm 5Ah, töltővel kofferban SN079014 - DCG405P2-QW
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges feszültség - 18 V
Akkumulátor kapacitás - 5 Ah
Max. korongátmérő - 125 mm
Szerszámbefogás - M14
Töltőkészülékkel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN079014
Gyártói cikkszám
DCG405P2-QW
Gyártói típuskód
DCG405P2-QW
Névleges feszültség:
18 V
Akkumulátor kapacitás:
5 Ah
Max. korongátmérő:
125 mm
Szerszámbefogás:
M14
Töltőkészülékkel:
Igen
Leszállított akkuk száma:
2
Súly akkucsomag nélkül:
1.75 kg
Üresjárati fordulatszám:
9000-9000 1/min
Hosszúság:
310 mm
Elektromos szerszámok és tartozékok ; Sarokcsiszoló (akkus) ; Sarokcsiszoló 18,0V, 125mm 5Ah, töltővel kofferban