Dewalt - Sarokcsiszoló 18V, 125mm akku és töltő nélkül kofferban SN084259 - DCG405NT-XJ
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges feszültség - 18 V
Akkumulátor kapacitás - 5 Ah
Max. korongátmérő - 125 mm
Leszállított akkuk száma - 0
Súly akkucsomag nélkül - 1.75 kg
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5035048665541
Sonepar cikkszám
SN084259
Gyártói cikkszám
DCG405NT-XJ
Gyártói típuskód
DCG405NT-XJ
Névleges feszültség:
18 V
Akkumulátor kapacitás:
5 Ah
Max. korongátmérő:
125 mm
Leszállított akkuk száma:
0
Súly akkucsomag nélkül:
1.75 kg
Hosszúság:
310 mm
Elektromos szerszámok és tartozékok ; Sarokcsiszoló (akkus) ; Sarokcsiszoló 18V, 125mm akku és töltő nélkül kofferban