Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Dewalt - Szalagcsiszoló 64x356mm 600W GT61072 - D26480

MásolásMásolás
Dewalt - Szalagcsiszoló 64x356mm 600W GT61072

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges teljesítményfelvétel - 500 W

  • Szalaghosszúság - 80 mm

  • Gép tömege - 2.4 kg

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5035048168189

Sonepar cikkszám

GT61072

Gyártói cikkszám

D26480

Gyártói típuskód

D26480

Névleges teljesítményfelvétel:

500 W

Szalaghosszúság:

80 mm

Gép tömege:

2.4 kg

Szalagcsiszoló 64x356mm 600W