Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Dewalt - TOUGHSYSTEM nyitott tároló 558x330x277mm SN009680 - DWST1-75654

MásolásMásolás
Dewalt - TOUGHSYSTEM nyitott tároló 558x330x277mm SN009680

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - szerelődoboz nyitott

  • Anyag - műanyag

  • Átmérő - 0 mm

  • Gördíthető - Nem

  • Rekeszek száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3253561756542

Sonepar cikkszám

SN009680

Gyártói cikkszám

DWST1-75654

Gyártói típuskód

DWST1-75654

Kivitel:

szerelődoboz nyitott

Anyag:

műanyag

Átmérő:

0 mm

Gördíthető:

Nem

Rekeszek száma:

1

Magasság:

277 mm

Vállszíjjal:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Szélesség:

555 mm

Zárral:

Nem

Teleszkópos fogantyúval:

Nem

Mélység:

325 mm

Rekesz elválasztó:

Nem

Szivaccsal:

Nem

Lakatszemmel:

Nem

Szín:

fekete

Élénkvörös:

Nem

Kivehető rekesz:

Nem

Kéziszerszámok ; Szerszámosláda/-koffer ; TOUGHSYSTEM nyitott tároló 558x330x277mm