Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Dewalt - Vésőkalapács SDS-Max 1250 W 8J GT80982 - D25831K-QS

MásolásMásolás
Dewalt - Vésőkalapács SDS-Max 1250 W 8J GT80982

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges teljesítményfelvétel - 1250 W

  • Max. ütésszám - 2840 1/min

  • Egyes ütések max. energiája - 8 J

  • Szerszámbefogás - SDS-max befogású

  • Gép tömege - 6.1 kg

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5035048236659

Sonepar cikkszám

GT80982

Gyártói cikkszám

D25831K-QS

Gyártói típuskód

D25831K-QS

Névleges teljesítményfelvétel:

1250 W

Max. ütésszám:

2840 1/min

Egyes ütések max. energiája:

8 J

Szerszámbefogás:

SDS-max befogású

Gép tömege:

6.1 kg

Feszültség:

230 V

Frekvencia:

50-50 Hz

Hosszúság:

477 mm

Szélesség:

104 mm

Magasság:

245 mm

Elektromos szerszámok és tartozékok ; Ütvefúró (elektromos) ; Fúró-vésőkalapács SDS-Max 1250 W 8J