Dimplex - WALL CONVECTOR 3000W/FALI KONVEKTOR 3000 IPX4 GT50611 - 344915
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Teljesítmény - 3 kW
Magasság - 430 mm
Szélesség - 858 mm
Mélység - 145 mm
Védettség - IPX4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT50611
Gyártói cikkszám
344915
Gyártói típuskód
PLX 3000
Teljesítmény:
3 kW
Magasság:
430 mm
Szélesség:
858 mm
Mélység:
145 mm
Védettség:
IPX4
Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Villany bojler ; WALL CONVECTOR 3000W/FALI KONVEKTOR 3000