Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Doepke - Fi-relé 4P 25A 10mA 10kA A osztály IP20 Szinuszos hibaáramra és pulzáló egyenáramra GT72298 - D0009122901

MásolásMásolás
Doepke - Fi-relé 4P 25A 10mA 10kA A osztály IP20 Szinuszos hibaáramra és pulzáló egyenáramra GT72298

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hibaáram-típus - A

  • Névleges hibaáram - 0.01 A

  • Pólusszám - 4

  • Névleges áram - 25 A

  • Modulszélesség - 4

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4014712089969

Sonepar cikkszám

GT72298

Gyártói cikkszám

D0009122901

Gyártói típuskód

DFS 4 25-4/0,01

Hibaáram-típus:

A

Névleges hibaáram:

0.01 A

Pólusszám:

4

Névleges áram:

25 A

Modulszélesség:

4

Szerelési mód:

DIN-sín

Szelektív-típus:

Nem

Rövidkésleltetésű típus:

Nem

Névleges feszültség:

400 V

Névleges szigetelőfeszültség Ui:

400 V

Rövidzárlatállóság (lcw):

10 kA

Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:

4 kV

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Frekvencia:

50 Hz

Reteszelő berendezés:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Védettség:

IP20

Lökőáram-állóság:

0.25 kA

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1.5-50 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1.5-50 mm2

Beépítési mélység:

69 mm

Szennyeződési fok:

2

Robbanásvédett:

Nem

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-40 °C

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Egyenáramú tápegység ; Tápegység 400-500VAC/24VDC 120W 5A DIN sínre