Doepke - Fi-relé 4P 40A 300mA 10kA A osztály IP20 Szinuszos hibaáramra és pulzáló egyenáramra GT10415 - D0009136901
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám - 4
Névleges feszültség - 400 V
Névleges áram - 40 A
Névleges hibaáram - 0.3 A
Névleges szigetelőfeszültség Ui - 400 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4014712091221
Sonepar cikkszám
GT10415
Gyártói cikkszám
D0009136901
Gyártói típuskód
DFS 4 40-4/0,3
Pólusszám:
4
Névleges feszültség:
400 V
Névleges áram:
40 A
Névleges hibaáram:
0.3 A
Névleges szigetelőfeszültség Ui:
400 V
Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:
4 kV
Szerelési mód:
DIN-sín
Hibaáram-típus:
A
Szelektív-típus:
Nem
Rövidkésleltetésű típus:
Nem
Rövidzárlatállóság (lcw):
10 kA
Lökőáram-állóság:
0.25 kA
Feszültség fajtája:
AC
Reteszelő berendezés:
Nem
Frekvencia:
50 Hz
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Védettség:
IP20
Modulszélesség:
4
Beépítési mélység:
69 mm
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-40 °C
Szennyeződési fok:
2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1.5-50 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1.5-50 mm2
Robbanásvédett:
Nem