DÓZSAFORG - Csősaru 10mm2 D=5,5mm réz ónozott, MPCU, préselhető SN104580 - VSO 10-8/5
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Karima forma - szemes
Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)
Névleges keresztmetszet - 10 mm2
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 5
Szigetelt - Nem
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN104580
Gyártói cikkszám
VSO 10-8/5
Gyártói típuskód
VSO 10-8/5 (5,5mm)
Karima forma:
szemes
Csatlakozási szög:
180° (vízszintes)
Névleges keresztmetszet:
10 mm2
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
5
Szigetelt:
Nem
Anyag:
réz
Betekintő lyukkal:
Igen
Felület:
ónozott
Rögzítő lyukak száma:
1
Csősaru 10mm2 D=5,5mm réz ónozott, MPCU, préselhető