DÓZSAFORG - Csősaru 10mm2 D=6,5mm alu, MPAL, préselhető SN105231 - AS 10-8/5
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Keresztmetszet forma - körszelvény
Alumínium RM/SM névleges keresztmetszete - 10-10 mm2
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 6.5
Anyag - alumínium
Rögzítő lyukak száma - 1
Csomagolás és feltételek
200 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN105231
Gyártói cikkszám
AS 10-8/5
Gyártói típuskód
AS 10-8/5
Keresztmetszet forma:
körszelvény
Alumínium RM/SM névleges keresztmetszete:
10-10 mm2
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
6.5
Anyag:
alumínium
Rögzítő lyukak száma:
1
Hüvelyforma:
hosszú
Csősaru 10mm2 D=6,5mm alu, MPAL, préselhető