Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DÓZSAFORG - Csősaru 120mm2 D=13mm réz, MPCU, préselhető SN104558 - VS 120-20/15

MásolásMásolás
DÓZSAFORG - Csősaru 120mm2 D=13mm réz, MPCU, préselhető SN104558

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Karima forma - szemes

  • Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)

  • Névleges keresztmetszet - 120 mm2

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 13

  • Szigetelt - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN104558

Gyártói cikkszám

VS 120-20/15

Gyártói típuskód

VS 120-20/15 (13mm)

Karima forma:

szemes

Csatlakozási szög:

180° (vízszintes)

Névleges keresztmetszet:

120 mm2

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

13

Szigetelt:

Nem

Anyag:

réz

Betekintő lyukkal:

Igen

Rögzítő lyukak száma:

1

Csősaru 120mm2 D=13mm réz, MPCU, préselhető