DÓZSAFORG - Csősaru 120mm2 D=13mm réz ónozott, MPCU, préselhető SN104615 - VSO 120-20/15
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Karima forma - szemes
Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)
Névleges keresztmetszet - 120 mm2
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 13
Szigetelt - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN104615
Gyártói cikkszám
VSO 120-20/15
Gyártói típuskód
VSO 120-20/15 (13mm)
Karima forma:
szemes
Csatlakozási szög:
180° (vízszintes)
Névleges keresztmetszet:
120 mm2
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
13
Szigetelt:
Nem
Anyag:
réz
Betekintő lyukkal:
Igen
Felület:
ónozott
Rögzítő lyukak száma:
1
Csősaru 120mm2 D=13mm réz ónozott, MPCU, préselhető