Figyelem! Október 20-a 22:00 és 01:00 között karbantartási munkát végzünk. Ez idő alatt nem lesz elérhető a Sonepar Shop.

kezdőlap

DÓZSAFORG - Csősaru 240mm2 D=21mm réz, MPCU, préselhető SN104568 - VS 240-26/21

MásolásMásolás
DÓZSAFORG - Csősaru 240mm2 D=21mm réz, MPCU, préselhető SN104568

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Karima forma - szemes

  • Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)

  • Névleges keresztmetszet - 240 mm2

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 21

  • Szigetelt - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN104568

Gyártói cikkszám

VS 240-26/21

Gyártói típuskód

VS 240-26/21 (21mm)

Karima forma:

szemes

Csatlakozási szög:

180° (vízszintes)

Névleges keresztmetszet:

240 mm2

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

21

Szigetelt:

Nem

Anyag:

réz

Betekintő lyukkal:

Igen

Rögzítő lyukak száma:

1

Csősaru 240mm2 D=21mm réz, MPCU, préselhető