DÓZSAFORG - Csősaru 25mm2 D=6,5mm réz ónozott, MPCU, préselhető SN104587 - VSO 25-10/7
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Karima forma - szemes
Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)
Névleges keresztmetszet - 25 mm2
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 6
Szigetelt - Nem
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN104587
Gyártói cikkszám
VSO 25-10/7
Gyártói típuskód
VSO 25-10/7 (6,5mm)
Karima forma:
szemes
Csatlakozási szög:
180° (vízszintes)
Névleges keresztmetszet:
25 mm2
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
6
Szigetelt:
Nem
Anyag:
réz
Betekintő lyukkal:
Igen
Felület:
ónozott
Rögzítő lyukak száma:
1
Csősaru 25mm2 D=6,5mm réz ónozott, MPCU, préselhető