DÓZSAFORG - Csősaru 50mm2 D=10,5mm réz, MPCU, préselhető SN104549 - VS 50-14/10
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Karima forma - szemes
Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)
Névleges keresztmetszet - 50 mm2
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 10
Szigetelt - Nem
Csomagolás és feltételek
20 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN104549
Gyártói cikkszám
VS 50-14/10
Gyártói típuskód
VS 50-14/10 (10,5mm)
Karima forma:
szemes
Csatlakozási szög:
180° (vízszintes)
Névleges keresztmetszet:
50 mm2
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
10
Szigetelt:
Nem
Anyag:
réz
Betekintő lyukkal:
Igen
Rögzítő lyukak száma:
1
Csősaru 50mm2 D=10,5mm réz, MPCU, préselhető