DÓZSAFORG - Csősaru 50mm2 D=10,5mm alu, MPAL, préselhető SN105236 - AS 50-16/9,5
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alumínium RM/SM névleges keresztmetszete - 50-50 mm2
Keresztmetszet forma - körszelvény
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 10
Anyag - alumínium
Rögzítő lyukak száma - 1
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN105236
Gyártói cikkszám
AS 50-16/9,5
Gyártói típuskód
AS 50-16/9,5
Alumínium RM/SM névleges keresztmetszete:
50-50 mm2
Keresztmetszet forma:
körszelvény
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
10
Anyag:
alumínium
Rögzítő lyukak száma:
1
Hüvelyforma:
hosszú
Csősaru 50mm2 D=10,5mm alu, MPAL, préselhető