DÓZSAFORG - Csősaru 70mm2 D=10,5mm alu, MPAL, préselhető SN105237 - AS 70-18/11
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alumínium RM/SM névleges keresztmetszete - 70-70 mm2
Keresztmetszet forma - körszelvény
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 10
Anyag - alumínium
Rögzítő lyukak száma - 1
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN105237
Gyártói cikkszám
AS 70-18/11
Gyártói típuskód
AS 70-18/11
Alumínium RM/SM névleges keresztmetszete:
70-70 mm2
Keresztmetszet forma:
körszelvény
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
10
Anyag:
alumínium
Rögzítő lyukak száma:
1
Hüvelyforma:
hosszú
Csősaru 70mm2 D=10,5mm alu, MPAL, préselhető